Plaque perforée taille 3 (3-4 et 5 trous)

Réf.: 2404176
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série Gr. 3
Référence fabricant Lochscheibe Gr. 3 (3-4-u.5-Loch)
Pour matériau acier
Type de produit découpe-joints

Identification et classification

Référence article 2404176
EAN / GTIN 4046459061694
Réf. fabricant 2404176
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Le disque perforé de taille 3 peut être assemblé dans un système d'extraction universel à l'aide de différents adaptateurs, broches, boulon d'assemblage, vis et entraînements.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 137 mm
  • Poids net: 4,7kg
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Réf.: 3
  • Pour: Pièce détachée pour l’assemblage d’un extracteur de la série KL-0174-...
  • Exécution: 3 / 4 / 5 / 6 trous
  • Diamètre extérieur: 220 mm
  • Diamètre du cercle de trous: 100 - 180 mm
  • Filetage: 2¼″-14 UNS