Dimensiunea plăcii orificiului 3 (3-4-și 5-găuri)

Cod articol.: 2404176
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie Gr. 3
Denumirea producătorului Lochscheibe Gr. 3 (3-4-u.5-Loch)
Pentru material oțel
Tip produs Sculă de ştanţat

Identificare și clasificare

Cod articol 2404176
EAN / GTIN 4046459061694
Număr producător 2404176
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Discul perforat de dimensiunea 3 poate fi asamblat într-un sistem de tragere universal folosind diferite adaptoare, arbori, bolţ de tracţiune, șuruburi și unități.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 137 mm
  • Greutate netă: 4,7kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Dimensiuni: 3
  • recomandat pentru: Piesă individuală pentru asamblarea unui extractor din seria KL-0174-...
  • Execuție: 3 / 4 / 5 / 6 găuri
  • Diametru exterior: 220 mm
  • Diametru cerc șurub: 100 - 180 mm
  • Filet de prindere: 2¼″-14 UNS