Placa de agujero tamaño 3 (3-4-y 5-agujeros)

Número de artículo: 2404176
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Gr. 3
Denominación del fabricante Lochscheibe Gr. 3 (3-4-u.5-Loch)
Para material acero
Tipo de producto Herramienta de punzonar

Identificación y clasificación

Número de artículo 2404176
EAN / GTIN 4046459061694
Número del fabricante 2404176
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

El disco perforado de tamaño 3 se puede ensamblar en un sistema de extracción universal utilizando diferentes adaptadores, husillos, tirante, tornillos y accionamientos.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 137 mm
  • Peso neto: 4,7 kg
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Tamaño: 3
  • para: Pieza individual para el montaje de un extractor de la serie KL-0174-...
  • Ejecución: 3 / 4 / 5 / 6 orificios
  • Diámetro exterior: 220 mm
  • Diámetro del círculo de agujeros: 100 - 180 mm
  • Rosca de alojamiento: 2¼″-14 UNS