Rozměr desky s otvory 3 (3-4-a 5-otvorová)

Artiklové číslo: 2404176
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada Gr. 3
Označení výrobce Lochscheibe Gr. 3 (3-4-u.5-Loch)
Pro materiál ocel
Druh produktu Vysekávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2404176
EAN / GTIN 4046459061694
Číslo výrobce 2404176
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Děrovaný kotouč velikosti 3 lze smontovat do univerzálního stahováku pomocí různých adaptérů, vřeten, napínacích šroubů, šroubů a pohonů.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 137 mm
  • Čistá hmotnost: 4,7kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Velikost: 3
  • vhodné pro: Jednotlivá součást pro sestavení stahováku ze série stahováků KL-0174-...
  • Provedení: 3-/4-/5-/6-otvorový
  • Vnější průměr: 220 mm
  • Průměr roztečné kružnice: 100–180 mm
  • Upínací závit: 2¼″-14 UNS