{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | uchwyt narzędziowy wkręcany | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Moment dokręcenia | 10 Nm | |
| Długość całkowita L | 126 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01200115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 99,9 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | TopCut | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Aufnahme konfigurierbar | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 10 µm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Długość użytkowa LN | 26 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Materiał | z węglików spiekanych | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Masa | 0,12 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 212000 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197659224 | |
| Numer producenta | 212000 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |