{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | TopCut | |
| Producentbetegnelse | Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 29 | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0320 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 32 mm | |
| Skaftlængde | 61 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Grænseflade på maskinsiden | Cylindrisk skaft | |
| Spændediameter min. | 32,21 mm | |
| Spændediameter maks. | 50 mm | |
| Længde på udhæng | 82,5 mm | |
| Tilspændingsmoment | 35 Nm | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | værktøjsholder til indskruning | |
| Samlet længde | 146 mm | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Vægt | 0,8 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 239740 29 | |
| EAN/GTIN | 4062406115760 | |
| Producentnummer | 239740 29 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |