Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 29

Artikel-Nr.: 239740 29
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Einschraubwerkzeug-Aufnahme
Durchmesser Schaft DS 32 mm
Aufnahmetyp Zylinderschaft; Schraubaufnahme
Anzugsmoment 35 Nm
Länge gesamt L 146 mm
Innenkühlung möglich ja
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Trennstellenkodierung ZYL03200115; SAD0290xx15
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 32 mm
Aufnahmeart Zapfen; Gewindebohrung
Länge Schaft LS 61 mm
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Serie TopCut
Herstellerbezeichnung Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 29
Schnittstelle maschinenseitig Schaftdurchmesser = 32 mm
Bauform kurz
mit Kühlkanalbohrung ja
Nutzlänge LN 82,5 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Gewicht 0,8 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239740 29
EAN / GTIN 4062406115760
Herstellernummer 239740 29
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

Hinweis:

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550 − 210582 und Nr. 212000.