Adapter do nacinania i rowkowania dla dwustronnych płytek skrawających DO-GRIP

Nr art.: 2395866
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2395866
EAN / GTIN 7291075084320
Numer producenta 2395866
Numer L L23920 1419

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 6,35 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 6 mm, długość całkowita (OAL): 50,5 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 5,2 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 6,35 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 6 mm
  • Długość całkowita (OAL) 50,5 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 50 mm