DGAD 6N Adaptador para Tronzado y Ranurado para Plaquitas DO-GRIP de Dos Puntas

Número de artículo: 2395866
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2395866
EAN / GTIN 7291075084320
Número del fabricante 2395866
Número L L23920 1419

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Longitud total (OAL) 50.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 50.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 50 mm