DGAD 6N Adaptateurs pour plaquettes DO-GRIP deux coupes, pour tronçonnage et gorges.

Réf.: 2395866
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2395866
EAN / GTIN 7291075084320
Réf. fabricant 2395866
Article hors catalogue L23920 1419

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 50.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 5.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 50 mm