DGAD 6N Adaptoare pentru caneluri și despărțitoare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe

Cod articol.: 2395866
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2395866
EAN / GTIN 7291075084320
Număr producător 2395866
L-Număr L23920 1419

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru caneluri și despărțitoare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 5.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lungime totală (OAL): 50.5 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 50 mm