DGAD 6N Adaptéry pro zapichování a upichování pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP

Artiklové číslo: 2395866
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2395866
EAN / GTIN 7291075084320
Číslo výrobce 2395866
L-číslo L23920 1419

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 6,35 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 50,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 50.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 50 mm