Jednostronne nośniki ostrzy do przecinania i rowkowania z płytkami skrawającymi TANG-GRIP

Nr art.: 2391927
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2391927
EAN / GTIN 7291075300352
Numer producenta 2391927
Numer L L23920 2769

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania, głębokość cięcia, maks. (CDX): 12 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,8 mm, wysokość całkowita (OAH): 19 mm, długość całkowita (OAL): 32 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 1,65 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 12 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,8 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 19 mm
  • Długość całkowita (OAL) 32 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 36 mm