TGFH 19-2S Lame per inserti di troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: 2391927
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2391927
EAN / GTIN 7291075300352
Codice del produttore 2391927
Numero-L L23920 2769

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Height (OAH) 19 mm, Overall Length (OAL) 32 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.65 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Overall Height (OAH) 19 mm
  • Overall Length (OAL) 32 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 36 mm