TGFH 19-2S Lames à 1 logement pour plaquettes tangentielles de tronçonnage et de gorges TANG-GRIP

Réf.: 2391927
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2391927
EAN / GTIN 7291075300352
Réf. fabricant 2391927
Article hors catalogue L23920 2769

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 19 mm, Longueur hors tout (OAL) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.65 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 19 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 36 mm