TGFH 19-2S Jednostranné planžety pro drážkování a upichování s břitovými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2391927
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2391927
EAN / GTIN 7291075300352
Číslo výrobce 2391927
L-číslo L23920 2769

Popis

Popis:

Upínač, hloubka řezu, max. (CDX) 12 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková výška (OAH) 19 mm, celková délka (OAL) 32 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Celková výška (OAH) 19 mm
  • Celková délka (OAL) 32 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 36 mm