TGFH 19-2S Lamas de Una Boca para Tronzado y Ranurado con Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2391927
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2391927
EAN / GTIN 7291075300352
Número del fabricante 2391927
Número L L23920 2769

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Altura total (OAH) 19 mm, Longitud total (OAL) 32 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.65 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Altura total (OAH) 19 mm
  • Longitud total (OAL) 32 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 36 mm