• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyt KOMET® 100 mm

Nr art.: 239002 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • chwyt: ABS
  • Norma na uchwyt: DIN 69871
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø Ds chwytu ABS® 100 mm
adapter SK 50
chwyt ABS
Norma na uchwyt DIN 69871
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 8000 min-1
chłodzenie wewnętrzne tak
długość wysięgu A 115 mm
długość występu L1 95 mm
Rodzaj produktu Uchwyt ABS

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 239002 100
EAN / GTIN 4047109045224
Numer producenta A50 55380

Opis

Wykonanie:

  • kształt AD/B
  • mocowanie wyważone na Q 6,3 przy 8000 1/min
  • z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Norma:

DIN 69871

W dostawie:

W zakresie dostawy kompletny uchwyt z podkładką uszczelniającą i zestawem do przebudowy na kształt AD. 

Wskazówka:

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka