• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Fäste SK50 100 mm

Article no.: 239002 100

Select article variation and quantity

ABS® ⌀ d (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ABS® skaftdiameter Ds 100 mm
fäste SK 50
Skaft ABS
Hållare norm DIN 69871
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 8000 min-1
Invändig ja
Spirallängd A 115 mm
Försprångslängd L1 95 mm
Produktslag ABS-urtag

Identification & Classification

Artikkelkode 239002 100
EAN / GTIN 4047109045224
Manufacturer number A50 55380
Manufacturer/responsible person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beskrivelse

Utförande:

  • form AD/B
  • Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 8000 v/min.
  • Med inre kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69871

Leveransinnehåll:

Levereras komplett med tätningsbricka och ombyggnadssats för form AD.

Anmärkning:

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.