• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Attachement KOMET®, SA 50, ABS® ⌀ d: 100mm

Réf.: 239002 100
Remise
289,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Queue: ABS
  • Norme de porte-outils: DIN 69871
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8 000 min-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue ABS® Ds 100 mm
Support SA 50
Queue ABS
Norme de porte-outils DIN 69871
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8 000 min-1
Arrosage interne oui
Longueur de col A 115 mm
Longueur avance L1 95 mm
Type de produit Mandrins ABS

Identification et classification

Référence article 239002 100
EAN / GTIN 4047109045224
Réf. fabricant A50 55380
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Type AD/B
  • Attachement équilibré à Q 6,3 à 8.000 tr/min.
  • Avec arrosage interne.

Norme:

DIN 69871

Livraison:

Livraison complète avec disque d’étanchéité et set de transformation pour type AD.

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.
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
Connectez-vous