Asiento KOMET® 100 mm

Número de artículo: 239002 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango ABS® Ds 100 mm
Adaptador SK 50
Mango ABS
Norma asiento DIN 69871
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 115 mm
Longitud de avance L1 95 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239002 100
EAN / GTIN 4047109045224
Número del fabricante A50 55380

Descripción

Ejecución:

  • Forma AD/B
  • Asiento equilibrado a Q 6,3 para 8000 rpm.
  • Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:

DIN 69871

Volumen de suministro:

Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.
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
    ABS® ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra