KOMET® Suport 100 mm

Cod articol: 239002 100
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Coadă tip: ABS
  • Normă pentru suport: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 8000 min-1
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii ABS® Ds 100 mm
Suport SK 50
Coadă tip ABS
Normă pentru suport DIN 69871
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 8000 min-1
Răcire interioară da
Lungime activă A 115 mm
Lungimea proeminenţei L1 95 mm
Tip produs Suport ABS

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239002 100
EAN / GTIN 4047109045224
Număr producător A50 55380

Descriere

Execuţie:

  • Formă AD/B
  • Suport echilibrat la Q 6,3 la 8000 1/min.
  • Cu sistem de răcire internă.

Standard:

DIN 69871

Livrare:

Livrare completă cu şaibă de etanşare şi setul de conversie pentru forma AD.

Notă:

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături