{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| pasuje do głowicy przestawnej precyzyjnej nr 238301 | 58; 70 | |
| Droga przesuwu zgrubnego S | 7 mm | |
| Długość użyteczna L1 | 56 mm | |
| ⌀ zewn. D1 | 20 mm | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TO.X 0902.. | |
| śruby mocujące | 239653 8IP7 | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie wrzecionowe |
| Numer artykułu | 238310 40 | |
| EAN / GTIN | 4047109082380 | |
| Numer producenta | M30 20041 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |