• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wkładki wytaczadeł KOMET® M302, Typ: 30

Nr art.: 238310 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta KOMET® Feindreheinsatz
Szerokość skrawania w 11 mm
Długość funkcjonalna, uchwyt płytki 11 mm
Średnica korpusu D1 16 mm
Maks. średnica wcinania osiowego 20 mm
Długość użytkowa L1 45 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Typ kąta przyłożenia Kąt ustawienia z boku
Długość całkowita L 45,4 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone
Kierunek skrawania prawotnący
Masa 0,06 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238310 30
EAN / GTIN 4047109082373
Numer producenta M30 20031
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Opis

Wykonanie:

Pasuje do: nr 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 oraz 268887 K10.

Wskazówka:

Używane z korpusem głowicy przestawnej precyzyjnej B301.
Odpowiednie płytki skrawające W30 lewe i W30/W57 w wykonaniu neutralnym.