• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto di tornitura fine KOMET® M302, Modello: 40

Codice art.: 238310 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatto per testina a regolazione micrometrica n. art. 238301 58; 70
Corsa di regolazione rapida S 7 mm
Lunghezza utile L1 56 mm
⌀ Esterno D1 20 mm
Codice ISO Inserto TO.X 0902..
Set di viti per inserti 239653 8IP7
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 238310 40
EAN / GTIN 4047109082380
Codice del produttore M30 20041
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

Idoneo per: n. art. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 e 268887 K10.

Nota:

Impiego con la testina a regolazione micrometrica B301. Inserti adatti W30 sinistri e W30/W57 neutri.

Download & documenti

Prodotti correlati