{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Sculă de alezat nespecificată | |
| Denumirea producătorului | KOMET® Feindreheinsatz | |
| Lăţime de canelare w | 11 mm | |
| Lungime funcțională suport de margine de tăiere | 11 mm | |
| Diametru corp D1 | 16 mm | |
| Diametru piston axial max. | 20 mm | |
| Lungime utilă L1 | 45 mm | |
| Unghi de reglare | 90 grad | |
| Tip unghi de reglare | Unghi de reglare laterală | |
| Lungimea totală L | 45,4 mm | |
| Direcţie de tăiere | cu tăiş pe dreapta | |
| Greutate | 0,06 kg |
| Cod articol | 238310 30 | |
| EAN / GTIN | 4047109082373 | |
| Număr producător | M30 20031 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |