{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj | |
| Označení výrobce | KOMET® Feindreheinsatz | |
| Šířka upichování w | 11 mm | |
| Funkční délka držáku břitu | 11 mm | |
| Průměr těla D1 | 16 mm | |
| Axiální průměr zápichu max. | 20 mm | |
| Užitná délka L1 | 45 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Typ seřizovacího úhlu | Boční nastavený úhel | |
| Celková délka L | 45,4 mm | |
| Směr řezu | pravořezný | |
| Hmotnost | 0,06 kg |
| Katalogové číslo | 238310 30 | |
| EAN / GTIN | 4047109082373 | |
| Číslo výrobce | M30 20031 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |