{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Długość całkowita L | 115 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 1,71 kg | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL0360xx15 | |
| Średnica trzonka DS | 36 mm; 36 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Verlängerung kurz | |
| Złącze po stronie maszyny | HW 63 | |
| Długość wysięgu A | 75 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 237666 HW63 | |
| EAN / GTIN | 4045197677501 | |
| Numer producenta | 237666 HW63 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |