przedłużka krótka, złącze: HW80

Nr art.: 237666 HW80
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Długość całkowita L 140 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 3,84 kg
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL0360xx15
Średnica trzonka DS 36 mm; 36 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Verlängerung kurz
Złącze po stronie maszyny HW 80
Długość wysięgu A 100 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237666 HW80
EAN / GTIN 4045197677518
Numer producenta 237666 HW80