przedłużka krótka, złącze: HW25

Nr art.: 237666 HW25
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Długość całkowita L 48 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 0,109 kg
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL0140xx15
Średnica trzonka DS 14 mm; 14 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Verlängerung kurz
Długość wysięgu A 30 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237666 HW25
EAN / GTIN 4045197677464
Numer producenta 237666 HW25