Prodloužení krátké, Napojení: HW63

Artiklové číslo: 237666 HW63
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Celková délka L 115 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 1,71 kg
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL0360xx15
Průměr hřídele DS 36 mm; 36 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Verlängerung kurz
Rozhraní na straně stroje HW 63
Nepodepřená délka A 75 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237666 HW63
EAN / GTIN 4045197677501
Číslo výrobce 237666 HW63