przedłużka krótka, złącze: HW40

Nr art.: 237666 HW40
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
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Długość całkowita L 78 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 0,448 kg
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL0220xx15
Średnica trzonka DS 22 mm; 22 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Verlängerung kurz
Długość wysięgu A 50 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237666 HW40
EAN / GTIN 4045197677488
Numer producenta 237666 HW40