Rallonge courte, Type d'attachement: HW63

Réf.: 237666 HW63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0630 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 63 mm
Longueur de queue 75 mm
Interface côté machine HW 20; HW 63
Longueur de col 75 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale 115 mm
Hauteur totale 63 mm
Largeur totale 63 mm
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 1,71 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 237666 HW63
EAN / GTIN 4045197677501
Réf. fabricant 237666 HW63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com