Rallonge courte, Type d'attachement: HW40

Réf.: 237666 HW40
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
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface interface 1; interface 2
Longueur totale L 78 mm
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 0,448 kg
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL0220xx15
Diamètre corps DS 22 mm; 22 mm
lubrifiant oui
Référence fabricant Verlängerung kurz
Longueur de col A 50 mm
Avec arrosage oui
Type de produit rallonge pour porte-outils
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 237666 HW40
EAN / GTIN 4045197677488
Réf. fabricant 237666 HW40