Prodloužení krátké, Napojení: HW40

Artiklové číslo: 237666 HW40
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
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Celková délka L 78 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 0,448 kg
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL0220xx15
Průměr hřídele DS 22 mm; 22 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Verlängerung kurz
Nepodepřená délka A 50 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237666 HW40
EAN / GTIN 4045197677488
Číslo výrobce 237666 HW40