Držalo za obračalne ploščice, Tip: 4

Št. art.: 237604 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo nein
Oblika držala okrogle
Oblika glave okrogle
Premer izvrtine min. D1 37,9 mm
Blaženje vibracij Ne
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237604 4
EAN/GTIN 4062406244019
Številka proizvajalca 237604 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za art. 237600/237602 HW25 za povečanje na območje ⌀ 37,9 – 47,1 mm.

Primerno za:

Fino nastavljiva glava: 237600 HW25
237548 ER25
Wendeschneidplatte: CC..0602..