Głowica wytaczarska precyzyjna ⌀ 9,75 − 88,1 mm, złącze: SK40

Nr art.: 237568 SK40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny SK 40
Min. średnica skrawania Dmin 9,75 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 88,1 mm
Średnica korpusu D1 55 mm
Długość wysięgu A 90 mm
Długość użytkowa L1 70 mm
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 1
Długość całkowita L 158,25 mm
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 2,012 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237568 SK40
EAN / GTIN 4045197816467
Numer producenta 237568 SK40