{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Opakowanie | walizka | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Min. średnica skrawania | 9,75 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 30,1 mm | |
| Inkrement regulacji promieniowej | 0,002 mm | |
| Rodzaj produktu | Wytaczadło, zestaw | |
| Wykonanie narzędzia | stal lita | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Możliwość regulacji | regulacja promieniowa |
| Numer artykułu | 237566 SK40 | |
| EAN / GTIN | 4045197816689 | |
| Numer producenta | 237566 SK40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |