Vyvrtávací hlava ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Napojení: SK40

Artiklové číslo: 237568 SK40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyvrtávací hlava
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje SK 40
Průměr čepele min. Dmin 9,75 mm
Průměr čepele max. Dmax 88,1 mm
Průměr těla D1 55 mm
Nepodepřená délka A 90 mm
Užitná délka L1 70 mm
Počet účinných břitů, po obvodu 1
Celková délka L 158,25 mm
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 2,012 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237568 SK40
EAN / GTIN 4045197816467
Číslo výrobce 237568 SK40