Spindelkop ⌀ 9,75 − 88,1 mm SK40

Artikelnummer: 237568 SK40
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting SK40
Inwendige koeling ja
Buiten-⌀ D1 55 mm
Nuttige lengte L1 70 mm
Afkoppellengte A 90 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237568 SK40
EAN/GTIN 4045197816467