Fino nastavljiva glava ⌀ 9,75−88,1 mm SK40

Št. art.: 237568 SK40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava SK40
z notranjim hlajenjem da
Zunanji ⌀ D1 55 mm
Uporabna dolžina L1 70 mm
Prevesna dolžina A 90 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237568 SK40
EAN/GTIN 4045197816467