Glava za fino istokarivanje ⌀ 9,75 − 88,1 mm SK40

Artikl br.: 237568 SK40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat SK40
Unutarnje hlađenje da
Vanjski ⌀ D1 55 mm
Korisna duljina L1 70 mm
Duljina izboja A 90 mm
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237568 SK40
EAN / GTIN 4045197816467