Głowice przestawne do wytaczania precyzyjnego ER, złącze: ER25

Nr art.: 237548 ER25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze ER25
chłodzenie wewnętrzne tak
Norma ISO 15488-B
pasująca wymienna płytka skrawająca CC..0602..
zakres wrzecion o ø 39,9 mm - 51,1 mm
Długość użyteczna L1 65 mm
Śruby do mocowania płytek 237606 Rozm. 1
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237548 ER25
EAN / GTIN 4045197778949
Numer producenta 237548 ER25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze stożkiem. Łatwe połączenie z uchwytami zaciskowymi ER. Dokładność dosuwu 0,002 mm na ⌀.

Zastosowanie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695237698.

Wskazówka:

W cyklu wytaczania zwracać uwagę na orientację ostrzy ± 20°!
Uchwyt płytek skrawających nr 237604 1 do rozszerzenia w zakresie ⌀ 47,9 − 59,1mm.