Feinverstellkopf ER, Anbindung: ER25

Artikel-Nr.: 237548 ER25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelkopf
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Feinverstellkopf ER
Schneidendurchmesser min. Dmin 39,9 mm
Schneidendurchmesser max. Dmax 51,1 mm
Einstelldurchmesser min. Dmin 39,9 mm
Auskraglänge A 77 mm
Nutzlänge L1 65 mm
Funktionslänge 65,5 mm
Drehzahl max. 8 000 min-1
Verstellweg axial S 0 mm
Verstellinkrement axial 0 mm
Verstellweg radial S 5,5 mm
Verstellinkrement radial 0,002 mm
Einstellwinkelart Seiteneinstellwinkel
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 1
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) 1
Länge gesamt L 94,5 mm
Breite gesamt 39 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Aufbohren (BAB)
Einstellbarkeit radiale Einstellung
Gewicht 0,546 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237548 ER25
EAN / GTIN 4045197778949
Herstellernummer 237548 ER25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit integriertem Konus. Einfache Anbindung mit ER-Spannzangenfutter. Zustellgenauigkeit 0,002 mm im ⌀.

Verwendung:

Vorzugsweise mit Wendeplatte Nr. 237695 − 237698.

Hinweis:

Bei Ausdrehzyklus auf Schneidenorientierung ±20° achten!
Wendeplattenhalter Nr. 237604 1 für Erweiterung auf ⌀-Bereich 47,9 − 59,1mm.