Tête micrométrique ER ER25

Réf.: 237548 ER25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement ER25
Arrosage interne oui
Plaquette adaptée CC..0602..
⌀ plage de broche 39,9 mm - 51,1 mm
Long. utile L1 65 mm
Vis pour plaquette 237606 réf. 1
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237548 ER25
EAN / GTIN 4045197778949

Description

Exécution:

Avec cône intégré. Raccordement aisé avec un mandrin à pinces ER. Précision de positionnement 0,002 mm au ⌀.

Utilisation:

De préférence avec plaquette 237695237698.

Remarque(s):

Tenir compte de l'orientation des dents ± 20° lors du cycle d'alésage!
Porte-plaquettes 237604 1 pour extension à la plage de ⌀ de 47,9 à 59,1 mm.