Głowica wytaczadła precyzyjnego ⌀ 9,75-152,1 mm, złącze: ER40

Nr art.: 237513 ER40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze ER40
Norma ISO 15488-B
⌀ zewn. D1 63 mm
Długość użyteczna L1 50,5 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237513 ER40
EAN / GTIN 4045197608581
Numer producenta 237513 ER40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Śruba do płytek skrawających nr 219805.

Wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237531 do rozszerzenia w zakresie ⌀ od 105,75– 119,1 mm (do 132,1 z adapterem 237534).
Uchwyt płytek skrawających 237532 do rozszerzenia w zakresie ⌀ od 125,75– 139,1 mm (do 152,1 z adapterem 237534).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do dokładnie wykonanych otworów o niewielkich tolerancjach i wysokiej jakości powierzchni w zakresie Ø od 86 do 302 mm.
  • Maksymalna szybkość skrawania: 300 m/min. Zmniejszyć prędkość skrawania zależnie od długości narzędzia.
  • Nr art. 237573: Do otworów w zakresie Ø od 242 do 402 mm.
  • Stosować z uchwytem HW63.
  • Stosować z płytkami skrawającymi ISO typu CC..09T3.. (nr art. 237697237698).
  • Stosować wyłącznie ze śrubą do płytek skrawających nr art. 239805.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować jako wiertło pełne.