Vyvrtávací hlava ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Napojení: ER40

Artiklové číslo: 237513 ER40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyvrtávací hlava
Vnitřní chlazení ano
Chladicí kanál uzavíratelný ne
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje ER40
Průměr čepele min. Dmin 9,75 mm
Průměr čepele max. Dmax 152,1 mm
Průměr těla D1 63 mm
Nepodepřená délka A 30 mm
Užitná délka L1 50,5 mm
Otáčky max. 4 000 min-1
Celková délka L 92,5 mm
Kvalita vyvažování S/4000
Vyvažovací zařízení S kroužkem (kroužky)
Vyvažování ruční
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 1,538 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237513 ER40
EAN / GTIN 4045197608581
Číslo výrobce 237513 ER40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219805.

Poznámka:

Držák vyměnitelných destiček 237531 pro rozšíření na rozsah ⌀ 105,75– 119,1 mm (až 132,1 s adaptérem 237534).
Držák vyměnitelných destiček 237532 pro rozšíření na rozsah ⌀ 125,75– 139,1mm (až 152,1 s adaptérem 237534).

Warning:

Stanovené použití
  • Pro rozměrově přesné vývrty s malými tolerancemi a vysokou kvalitou povrchu v rozsahu Ø 86 až 302 mm.
  • Maximální velikost řezné rychlosti: 300 m/min. V závislosti na délce nástroje snižte velikost řezné rychlosti.
  • Art. č. 237573: Pro vývrty v rozsahu Ø 242 až 402 mm.
  • Používejte s upínáním HW63.
  • Používejte s vyměnitelnými destičkami ISO typ CC..09T3.. (art. č. 237697 a 237698).
  • Používejte pouze se šroubem pro vyměnitelné destičky art. č. 239805.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako vrták do plného.