Głowica wytaczadła precyzyjnego ⌀ 9,75-152,1 mm, złącze: HW63

Nr art.: 237513 HW63
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Chłodzenie wewnętrzne tak
Kanał chłodzący zamykany nie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny HW63
Min. średnica skrawania Dmin 9,75 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 152,1 mm
Średnica korpusu D1 63 mm
Długość wysięgu A 30 mm
Długość użytkowa L1 50,5 mm
Maks. prędkość obrotowa 4 000 min-1
Długość całkowita L 92,5 mm
Dokładność wyważenia S/4000
Urządzenie wyważające Z pierścieniem (pierścieniami)
Kompensacja wyważenia ręcznie
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 1,538 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237513 HW63
EAN / GTIN 4045197608598
Numer producenta 237513 HW63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Śruba do płytek skrawających nr 219805.

Wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237531 do rozszerzenia w zakresie ⌀ od 105,75– 119,1 mm (do 132,1 z adapterem 237534).
Uchwyt płytek skrawających 237532 do rozszerzenia w zakresie ⌀ od 125,75– 139,1 mm (do 152,1 z adapterem 237534).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do dokładnie wykonanych otworów o niewielkich tolerancjach i wysokiej jakości powierzchni w zakresie Ø od 86 do 302 mm.
  • Maksymalna szybkość skrawania: 300 m/min. Zmniejszyć prędkość skrawania zależnie od długości narzędzia.
  • Nr art. 237573: Do otworów w zakresie Ø od 242 do 402 mm.
  • Stosować z uchwytem HW63.
  • Stosować z płytkami skrawającymi ISO typu CC..09T3.. (nr art. 237697 i 237698).
  • Stosować wyłącznie ze śrubą do płytek skrawających nr art. 239805.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować jako wiertło pełne.