• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Kieł centrujący HSS KOMET® KUB Centron, TiN, Typ: 26

Nr art.: 236656 26
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
410 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Powłoka TiN
Min. średnica skrawania D 6 mm
Kąt wierzchołkowy 117 stopni
Oznaczenie producenta KOMET KUB Centron® Zentrierspitze HSS
Środek chłodząco-smarowy nie
Możliwość konfiguracji nie
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,42 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIN
Długość wysięgu A 6 mm
Długość użytkowa L1 2,42 mm
Długość całkowita L 23 mm
Masa 4 g
Kierunek skrawania wersja neutralna
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236656 26
EAN / GTIN 4047109036116
Numer producenta V95 10022.0089
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Pasuje do:

Centron nr 236650.