• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Kieł centrujący HSS KOMET® KUB Centron, TiN, Typ: 46

Nr art.: 236656 46
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
307 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Powłoka TiN
Min. średnica skrawania D 10 mm
Kąt wierzchołkowy 119 stopni
Liczba ostrzy 2
Seria KUB Centron
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 4,17 mm
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Długość całkowita L 28 mm
Masa 12 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236656 46
EAN / GTIN 4047109055292
Numer producenta 1086201000
Producent/osoba odpowiedzialna CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Opis

Pasuje do:

Centron nr 236650.